Chiave a doppio snodo Profilo UD 16x17 mm

Codice art.: 6299870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6299870
    EAN / GTIN 4010886629987
    Codice del produttore 6299870

    Descrizione

    Descrizione:

    Con diverse aperture
    Con teste di spessore sottile, profilo UD
    Ampio raggio di inclinazione
    Gambo con fori per spine di manovra N. 26 D e N. 26 RS (da ordinare separatamente)

    Proprietà:

    • 26 D: 10
    • 26 RS: 2
    • Design: Con teste a parete sottile, campo di rotazione extra large, albero con fori per perni rotanti 26 D e 26 RS
    • Ø foro [mm]: 10 mm
    • diametro 1 [mm]: 22,9
    • Inserto Ø 1: 22,9 mm
    • Ø di inserimento 2: 24,2 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra le piastre [AF]: x
    • Larghezza tra i piani [mm]: 16 x 17
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 16
    • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 17

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello