• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Perno di tornitura a gradino 240 mm, d 8 10 mm

Codice art.: 6219430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6219430
EAN / GTIN 4010886621943
Codice del produttore 6219430

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, completamente temprato

Proprietà:

  • Design: completamente temprato
  • Ø scanalatura 1: 8,00 mm
  • Perno [mm] Ø 2: 10,00 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 240 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello