Cavalletto-basamento troncatrice KSU 401

Codice art.: 629006000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 629006000
copia
EAN / GTIN 4007430302243
copia
Codice del produttore 629006000
copia
Numero-L L01750 1322
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cavalletto-basamento leggero e robusto per troncatrici, con funzione trolley per l'impiego mobile anche con la sega montata
  • Subito pronto all'uso grazie a gambe ripiegabili bloccabili e possibilità di regolazione per un posizionamento sicuro
  • Poggiapezzo estraibili con rulli e battuta ripiegabile per tagli in serie esatti
  • Supporto macchina (applicabile senza attrezzi) adatto anche a tutte le troncatrici delle marche più comuni
  • Inclusa 1 coppia di supporti macchina (629008000)
  • Lunghezza totale: 168 cm – 400 cm
  • Altezza poggiapezzo: 92 cm – 99 cm
  • Carico max. nella parte centrale: 250 kg
  • Peso: 25 kg

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello