Chiave per ghiere diritta

Codice art.: 628950
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
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
Modello 3116CD
Denominazione originale prodotto DIN 3116
Lunghezza complessiva 180 mm
⌀ Perno guida 5 mm
Distanza perno 35 mm
Materiale Acciaio speciale zincato
Norma DIN 3116 forma A
Curvate no
Diritte si
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628950
copia
EAN / GTIN 4020772044688
copia
Codice del produttore 44685
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale zincato, perno saldato. Distanza perno 35 mm, ⌀ perno 5 mm.

Uso:

Per ghiere DIN 44716 di smerigliatrici angolari.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello