Chiave a compasso con settori variabili diritta, ⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno: 40/3mm

Codice art.: 628800 40/3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 764C
Denominazione originale prodotto 764
⌀ Massimo 40 mm
⌀ Nominale perno 3 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Distanza dei settori regolabile a 18 mm - 40 mm
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628800 40/3
copia
EAN / GTIN 4020772041038
copia
Codice del produttore 41038
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello