Chiave a compasso con settori variabili diritta 125/6 mm

Codice art.: 628800 125/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 764C
Denominazione originale prodotto 764
⌀ Massimo 125 mm
⌀ Nominale perno 6 mm
Lunghezza complessiva 295 mm
Distanza dei settori regolabile a 80 mm - 125 mm
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628800 125/6
EAN / GTIN 4020772041083
Codice del produttore 41087

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.
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
    ⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello