Chiave a settore regolabile con nasello, Per ⌀ esterno dado: 20-42mm

Codice art.: 628510 20-42
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 771
Denominazione originale prodotto 771
Per ⌀ esterno dado 20 mm - 42 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628510 20-42
copia
EAN / GTIN 4020772051204
copia
Codice del produttore 51201
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a settore snodata con nasello. Acciaio speciale, temprato e brunito.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello