Lama ″multi cut - classic″, 305x30 Z80 FZ/TZ 5°neg

Codice art.: 628286000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
⌀ Lama D 305 mm
⌀ Foro 30 mm
Numero denti 80
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628286000
copia
EAN / GTIN 4061792173651
copia
Codice del produttore 628286000
copia
Numero-L L01750 1115
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego universale per materiali più impegnativi
  • Per esigenze elevate relative alla qualità di taglio, ad es. laminato, profilati a parete sottile in plastica, alluminio, rame, ottone
  • Adatte per molte applicazioni nella ristrutturazione di interni
  • Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui in legno massello, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF
  • È necessaria una sega circolare di elevata potenza

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 305 x 3 x 30 mm
  • ADATTO PER: KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M.
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 2,2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 80
  • Profilo dente: FZ/TZ

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello