• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a settore snodata con nasello 230/10 mm

Codice art.: 628100 230/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / ⌀ Perno guida (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 775D
Denominazione originale prodotto 776C
Per ⌀ esterno dado 165 mm - 230 mm
⌀ Massimo 230 mm
⌀ Perno guida 10 mm
Lunghezza complessiva 460 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628100 230/10
EAN / GTIN 4020772053109
Codice del produttore 53108

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a settore snodata con nasello tondo.
Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello