Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a settore snodata con nasello 155/8 mm

Codice art.: 628100 155/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / ⌀ Perno guida (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 775D
    Denominazione originale prodotto 776C
    Per ⌀ esterno dado 95 mm - 155 mm
    ⌀ Massimo 155 mm
    ⌀ Perno guida 8 mm
    Lunghezza complessiva 335 mm
    Tipo di prodotto Chiave a settore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628100 155/8
    EAN / GTIN 4020772053192
    Codice del produttore 53199

    Descrizione

    Esecuzione:

    Chiave a settore snodata con nasello tondo.
    Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.

    Uso:

    Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello