Chiave maschio a T con 3 impronte esagonali, Esagono: 2,5mm

Codice art.: 627391 2,5
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2,5 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza impugnatura scorrevole 60 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627391 2,5
copia
EAN / GTIN 7610733261383
copia
Codice del produttore 1204.2,5
copia

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

Vantaggi:

Ideali per serraggi in profondità a coppie elevate.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello