Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto esecuzione cromata, Esagono: 8mm

Codice art.: 627381 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 208×24 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Superficie esecuzione cromata
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi si
Manico corto si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627381 8
EAN / GTIN 7610733282937
Codice del produttore PB 2222.L 8

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.

Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).
90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.
100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

Materiale:

Superficie nichelata e cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello