Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto esecuzione cromata 2 mm

Codice art.: 627381 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 2 mm
    Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
    Lunghezze dei fianchi 92×7 mm
    Profilo di manovra Giravite esagonale
    Superficie esecuzione cromata
    Testa sferoidale sul fianco lungo si
    Angolo di 100 gradi si
    Manico corto si
    Esecuzione lunga si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627381 2
    EAN / GTIN 7610733283736
    Codice del produttore 2222.L 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
    Solo con angolo a 90°.

    Vantaggi:

    Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).
    90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.
    100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

    Materiale:

    Superficie nichelata e cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello