Chiave maschio esagonale piegata, lunga con zigrinatura, Esagono: 2mm

Codice art.: 627190 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
326 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 103×19 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Funzione di fermo no
Esecuzione codolo tondo, zigrinato
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627190 2
EAN / GTIN 7610733265305
Codice del produttore 3212.L 2

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Vantaggi:

La zigrinatura a norma ISO 13444 modello B garantisce una maggior presa in ambienti umidi od oleosi, aumentando così il livello di sicurezza.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave maschio esagonale piegata, lunga con zigrinatura, Esagono: 2mm

Chiave maschio esagonale piegata, lunga con zigrinatura, Esagono: 2mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
326 pezzi in magazzino
6,15 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
525 pezzi in magazzino
1,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
192 pezzi in magazzino
1,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
257 pezzi in magazzino
1,43 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti esagonale Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali
Esecuzione lunga si si si si
Esagono 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Lunghezze dei fianchi 103×19 mm 102×18 mm 100×16 mm 102×18 mm
Tipo di prodotto Giravite Giravite Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello