Chiave maschio esagonale piegata, lunga fosfatata, Esagono: 2mm

Codice art.: 627325 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.261 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 102×18 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie fosfatata
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627325 2
EAN / GTIN 4045197922076
Codice del produttore 627325 2

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie fosfatata.

Nota:

Chiave maschio piegata HOLEX disponibile anche con dimensioni in pollici (n. art. 627328).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello