Platorello 125 mm 5/8″, con alette di raffreddamento

Codice art.: 626632000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626632000
copia
EAN / GTIN 4061792173026
copia
Codice del produttore 626632000
copia
Numero-L L01750 978
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Platorello duro per dischi in fibra, ideale per lavori di levigatura grossolani
  • Alette di raffreddamento di forma speciale per un'elevata resa di asportazione e una levigatura a una temperatura particolarmente bassa
  • Platorello in materiale sintetico termostabile e termoresistente
  • Lavoro sicuro con protezione dalle scintille, grazie a una struttura innovativa, adeguata in modo ottimale alle dimensioni dei carter di protezione standard Metabo. Adatto anche alle smerigliatrici angolari Metabo con Autobalancer
  • Ghiera di serraggio compresa in dotazione
  • Max. velocità di lavoro: 80 m/s

Proprietà:

  • Diametro: 125 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • dado di serraggio: 5/8 ″

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello