Giravite per elettronica per viti Torx®, Impronta Torx®: TX5

Codice art.: 625775 TX5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX5
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 143 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625775 TX5
EAN / GTIN 7610733268528
Codice del produttore 8124.5-50

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata, punte brunite
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello