Giravite per elettronica per viti Torx® TX15

Codice art.: 625775 TX15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 173 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625775 TX15
EAN / GTIN 7610733268580
Codice del produttore 8124.B 15-80

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata, punte brunite
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello