• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giraviti per viti con impronta Torx® TX6

Codice art.: 625701 TX6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
924 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX6
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 147 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale impugnatura Plastica multicomponente
Superficie esecuzione cromata
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Codice del produttore 625701 TX6

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio altamente legato per utensili, superficie cromata, con punte brunite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello