Giraviti per viti con impronta Torx® TX30

Codice art.: 625701 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
465 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX30
Lunghezza lama 115 mm
Lunghezza complessiva 235 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale impugnatura Plastica multicomponente
Superficie esecuzione cromata
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625701 TX30
EAN / GTIN 4045197950680
Codice del produttore 625701 TX30

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio altamente legato per utensili, superficie cromata, con punte brunite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello