{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza lama | 175 mm | |
Lunghezza complessiva | 240 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625281 TX40 | |
EAN / GTIN | 3662424074677 | |
Codice del produttore | 89TXA.40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx®, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX40
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
15,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
7,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino
10,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
852 pezzi in magazzino
13,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | rotondi | |||
Lunghezza complessiva | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 245 mm |
Lunghezza lama | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 170 mm |
Punta di precisione | nero | nero | nero | |
Impronta Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite | Giraviti |