{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza lama | 90 mm | |
Lunghezza complessiva | 133 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625281 TX10 | |
EAN / GTIN | 3662424074776 | |
Codice del produttore | 89TXA.10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx®, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX10
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
10,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
6,05 €
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
431 pezzi in magazzino
5,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
759 pezzi in magazzino
6,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 133 mm | 145 mm | 119 mm | 146 mm |
Lunghezza lama | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Superficie | nichelata e cromata | |||
Punta di precisione | nero | nero | ||
Impronta Torx® | TX10 | TX10 | TX10 | |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite | Giraviti |