{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX6 | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 146 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | Haptoprene | |
Esecuzione codolo | rotondi | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 625152 TX6 | |
EAN / GTIN | 4067263012740 | |
Codice del produttore | 625152 TX6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, Impronta Torx®: TX6
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino
6,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
411 pezzi in magazzino
2,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 146 mm | 70 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 35 mm |
Superficie | nichelata e cromata | |
Punta di precisione | nero | nero |
Impronta Torx® | TX6 | TX6 |
Tipo di prodotto | Giraviti | Giravite |