• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di giraviti per viti Torx® con impugnatura a T 9

Codice art.: 953121 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×24

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×24
Larghezza 150 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 24
Numero degli utensili 9
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953121 9
EAN / GTIN 4067263723257
Codice del produttore 953121 9

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953121: 1 pz.
Giravite GARANT per viti Torx® con impugnatura a T n. art. 625152 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello