Contenitore ribaltabile con rubinetto

Codice art.: 6250A
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6250A
copia
EAN / GTIN 4017976662503
copia
Codice del produttore 6250A
copia
Numero-L L90070 109
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

I contenitori ribaltabili devono essere sollevati con un carrello elevatore a forca per lo svuotamento. Abbassando il contenitore a terra, la vasca viene automaticamente sollevata e riportata nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 2 mm, saldata stretta, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore. Aggiunta ″A″ significa con rubinetto di scarico con filtro per la separazione di liquidi e solidi.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1000
Capacità (litri): 500
Dimensioni della cassetta (mm): 1164 x 831 x 598
Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 519
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 756
Lunghezza totale (mm): 1389
Larghezza totale (mm): 890
Altezza totale (mm): 676

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello