Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring® TX25

Codice art.: 625020 TX25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX25
Lunghezze dei fianchi 163×33 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie zincato
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625020 TX25
EAN / GTIN 4045197609236
Codice del produttore 625020 TX25

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con spina di tenuta elastica MagicSpring®
a partire da Dim. TX6 per il fissaggio affidabile delle viti Torx®.

Materiale:

Acciaio al cromo vanadio, zincato galvanicamente.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring®  TX25

Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring® TX25

su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
4,64 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.888 pezzi in magazzino
2,43 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
Esecuzione codolo piegate a gomito piegate a gomito
Testa sferoidale sul fianco lungo no no
Superficie zincato fosfatato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 163×33 mm 60×20 mm
Tipo di prodotto Giravite Giraviti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello