Set di chiavi a bussola 3/8″ 22 pezzi profilo UD 6-22 mm

Codice art.: 6240470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6240470
    EAN / GTIN 4010886624043
    Codice del produttore 6240470
    Numero-L L60160 5318

    Descrizione

    Descrizione:

    Con bussole a profilo esagonale (N. 30) o poligonale (N. D 30) UD, per uso a mano
    Con utensili di azionamento
    Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto
    Cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
    Misure: 320 x 210 x 55 mm

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
    • Larghezza totale [mm]: 320 mm
    • Altezza totale [mm]: 55 mm
    • Profondità totale [mm]: 210 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello