Cricchetto reversibile 3/8 ″200 mm

Codice art.: 6237090
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6237090
EAN / GTIN 4010886623701
Codice del produttore 6237090
Numero-L L60160 1140

Descrizione

Descrizione:

Con ghiera di inversione in metallo e dentatura fine (72 denti)
Angolo di ripresa 5 gradi
Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Numero di denti: 72
  • Tipo di bloccaggio: Dispositivo di bloccaggio della sfera
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 33 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
  • Altezza della testa del cricchetto: 33,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Angolo di rotazione posteriore: 5 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Sblocco a pulsante: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello