Meccanico mandrino filettato Ø 20,955 mm per filetto del mandrino G 1/2″ /14, 300 mm lunghezza, 5,4 mm filetto

Codice art.: 621300
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 621300
copia
EAN / GTIN 4021176765346
copia
Codice del produttore 621300
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino meccanico è il cuore di ogni estrattore KUKKO. Con esso, è possibile ottenere una forza di trazione massima di 10 t. L'azionamento manuale del mandrino garantisce un controllo sensibile del processo di estrazione. Inoltre, il filetto fine assicura una perfetta trasmissione della forza. Una punta del mandrino reversibile consente un posizionamento sicuro del mandrino sia su superfici lisce che durante la centratura.
  • Ottime proprietà di scorrimento nel filetto grazie al rivestimento speciale
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze -> Adattamento ideale del mandrino all'albero attraverso punta del mandrino su due lati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Diametro [mm]: 20,955 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1/2″ /14
  • Lunghezza totale del mandrino [mm]: 300 mm
  • Lunghezza totale del mandrino [pollici]: 11 13/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Passo della filettatura [mm]: 14
  • Diametro di montaggio della punta del mandrino [mm]: 12,5 mm
  • Misura della filettatura [mm]: 5,4 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello