Chiave a doppia bussola, albero cavo, esagonale 12x14 mm

Codice art.: 6211020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6211020
EAN / GTIN 4010886621103
Codice del produttore 6211020

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente)
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Profondità di inserimento 1: 9,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 10,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 20 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 141 mm
  • Materiale: C35
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12 x 14
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello