Set di chiavi a tubo doppie esagonali, Numero pezzi: 11

Codice art.: 620602 11
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 9
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 620602 11
copia
EAN / GTIN 4062406570200
copia
Codice del produttore 620602 11
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Simile a norma DIN 896 A.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Contenuto:

Cad. 1 chiave n. art. 620502: Dim. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23
Spina di manovra n. art. 621600: Dim. 10×200
Spina di manovra n. art. 621800: Dim. 175

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello