{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
⌀ Foro per spina di manovra | 5,6 mm | |
Esagono esterno codolo S | 13 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale; Esagono di manovra | |
Processo di produzione | forgiate | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 620502 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406545710 | |
Codice del produttore | 620502 12X13 |