Chiave a bussola quadrata extra profonda 13 mm

Codice art.: 6195230
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6195230
copia
EAN / GTIN 4010886619520
copia
Codice del produttore 6195230
copia
Numero-L L60160 5280
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Ideale per viti sporgenti

Proprietà:

  • Profondità di inserimento 1: 20,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 60 mm
  • Altezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 235 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 47 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 23,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Gambo-Ø: 14 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello