RNGN 120700E-CH IS25 Inserti tondi ceramici, per lavorazioni di ghise e acciai induriti

Codice art.: 6182043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6182043
EAN / GTIN 7291075097931
Codice del produttore 6182043
Numero-L L24280 103

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo N, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo N
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello