CNGA 120416T IS8 Inserti bilaterali rombici a 80° con fase negativa di rinforzo per ghise e acciai temprati

Codice art.: 5700011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5700011
EAN / GTIN 7291075040173
Codice del produttore 5700011
Numero-L L24280 96

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo A, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo A
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello