Blocchetto di riscontro, metrico con certificato JCSS, ISO, classe K, ceramica Zero Cera, 900 mm

Codice art.: 617844-016
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 617844-016
EAN / GTIN 4946368599038
Codice del produttore 617844-016
Numero-L L40010 8854

Descrizione

Descrizione:

Questi blocchetti di riscontro in ceramica con un coefficiente di espansione della temperatura molto ridotto offrono i seguenti vantaggi: Coefficiente di espansione della temperatura: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasi nessun invecchiamento del materiale ceramico Peso estremamente ridotto Esente da corrosione Non magnetico

Proprietà:

Precisione: DIN EN ISO 3650, classe K
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Con alloggiamento in alluminio

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello