Blocchetti misuratori metrici con certificato JCSS, ISO, classe K, ceramica Zero Cera, 600mm

Codice art.: 617840-016
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
    Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 617840-016
    EAN / GTIN 4946368598918
    Codice del produttore 617840-016
    Numero-L L40010 8859

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi blocchetti di riscontro in ceramica con un coefficiente di espansione della temperatura molto ridotto offrono i seguenti vantaggi: Coefficiente di espansione della temperatura: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasi nessun invecchiamento del materiale ceramico Peso estremamente ridotto Esente da corrosione Non magnetico

    Proprietà:

    Precisione: DIN EN ISO 3650, classe K
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: Con alloggiamento in alluminio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello