• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocchetti misuratori metrici con certificato JCSS, ISO, classe K, ceramica Zero Cera, 300mm

Codice art.: 617683-016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 617683-016
EAN / GTIN 4946368598796
Codice del produttore 617683-016
Numero-L L40010 8866

Descrizione

Descrizione:

Questi blocchetti di riscontro in ceramica con un coefficiente di espansione della temperatura molto ridotto offrono i seguenti vantaggi: Coefficiente di espansione della temperatura: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasi nessun invecchiamento del materiale ceramico Peso estremamente ridotto Esente da corrosione Non magnetico

Proprietà:

Precisione: DIN EN ISO 3650, classe K
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Con alloggiamento in alluminio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello