Set cacciavite 1/2″ 9 pz. all'interno di 6-kt ZOLL

Codice art.: 6156410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6156410
EAN / GTIN 4010886615645
Codice del produttore 6156410
Numero-L L60160 265

Descrizione

Descrizione:

In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 281 x 79 x 35 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Design: In custodia in lamiera d'acciaio blu GEDORE
  • Larghezza totale [mm]: 79 mm
  • Profondità totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 281 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello