Cacciavite a taglio femmina 1/2″ 6ct 9/32

Codice art.: 6155280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6155280
EAN / GTIN 4010886615522
Codice del produttore 6155280

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • diametro 1 [mm]: 22,5
  • Inserto-Ø Azionamento: 22,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 22,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 60 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 9/32″
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 22,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello