{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 260 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197511317 | |
Codice del produttore | 614950 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
368 pezzi in magazzino
8,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
412 pezzi in magazzino
4,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 260 | 180 |
Apertura | 14 | 14 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 10 | 12 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |