{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Apertura bocca b | 18,4 mm | |
Altezza bocca h1 | 4,6 mm | |
Altezza anello h2 | 6,9 mm | |
⌀ Anello D | 17,4 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614805 7 | |
EAN / GTIN | 4062406648404 | |
Codice del produttore | 614805 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
968 pezzi in magazzino
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.189 pezzi in magazzino
12,47 €
4,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.141 pezzi in magazzino
19,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
827 pezzi in magazzino
14,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.607 pezzi in magazzino
13,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Apertura | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 18,4 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Altezza anello h2 | 6,9 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Altezza bocca h1 | 4,6 mm | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |