Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 1046 mm ∙ 200 – 500

Codice art.: 6144-1CT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6144-1CT
    EAN / GTIN 4000896025541
    Codice del produttore 6144-1CT
    Numero-L L60140 4130

    Descrizione

    Descrizione:

    • Impugnatura bicomponente per un'ergonomia migliorata
    • Blocco semplificato per la regolazione del valore di coppia
    • Finestrella per il controllo visivo della chiusura
    • 4 anelli colorati (rosso, giallo, verde, nero) per marcature personalizzate o di particolari cicli di lavoro
    • Senza nottolino di segnalazione
    • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
      Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
    • Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 denti ∙ angolo di apertura di 4 gradi)
    • Utensili dinamometrici Premium di elevata precisione – per prestazioni elevate
    • Tubo in acciaio cromato a spessore resistente e robusto, dalla forma sottile
    • Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
    • Sicurezza:
      • Segnale tattile (disinserimento rapido)
      • Segnale acustico (elemento a scatto)
    • Pratica leva a cricchetto reversibile
      Grande comfort di servizio (kit disponibili per riparazioni ″fai da te″ per cricchetti)
    • Levetta di inversione integrata
    • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
    • Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
    • Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti
    • Scala con graduazione fine
    • 6121-1CT – 6123-1CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
    • Con certificato di calibratura e numero di serie
    • Superficie: cromata a spessore
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 1046 mm
    • Peso netto (kg): 5.54 kg
    • Nm min-max: 200 – 500 Nm
    • Tolleranza: 2 %
    • Graduazione della scala (Nm): 2.5 Nm
    • Forza di azionamento min.-max. kg: 21.6 – 54.6 kg
    • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)
    • Spessore testa a: 28.5 mm
    • Larghezza testa b: 64 mm
    • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello