Pacchetto di assistenza utensili dinamometrici

Codice art.: SP-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SP-20
EAN / GTIN 4000896140770
Codice del produttore SP-20
Numero-L L60140 1868

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiave dinamometrica da 5145 a 5145 / da 6132 a 6145 / da 6294 a 6296

Il fuoriclasse: straordinario pacchetto di assistenza dinamometrica
Calibratura, riparazione – rapide e senza problemi – senza contratto annuale!

Ordinatelo dal vostro rivenditore specializzato HAZET*
  • Prestazioni eccezionali – ″…tutto in un pacchetto″
  • Eccellente regolazione e calibratura di una chiave dinamometrica HAZET a scelta
  • Contrassegno di collaudo e certificato di calibratura o certificato di collaudo con i valori testati per la vostra chiave dinamometrica
  • Trasporto gratuito per ritiro e riconsegna in confezione di spedizione HAZET mediante servizio di consegna pacchi
  • Regolazione, calibratura e riparazione delle vostre chiavi dinamometriche entro 5 giorni lavorativi presso HAZET, tempi di spedizione escl.
  • L'avvenuta manutenzione garantisce una qualità di lavorazione dimostrabilmente uniforme
  • Riparazione gratuita di segnalatori ottici, componenti interni di cricchetti, chiusure a torsione nonché indicazione del valore di serraggio delle chiavi CLT
  • Invio di un chiaro preventivo di spesa prima dell'esecuzione di ulteriori lavori di riparazione.
  • Pronto intervento grazie alla connessione diretta a HAZET-WERK
*Valido in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.06 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello