Blocco di misura, metrico, certificato JCSS ISO, classe K, ceramica, 45 mm

Codice art.: 613756-016
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
    Codice articolo 613756-016
    EAN / GTIN 4946368337326
    Codice del produttore 613756-016

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo blocco di misura classe K con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di misura sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di calibro CERA hanno una resistenza all'abrasione dieci volte superiore a quella dell'acciaio e tre volte superiore a quella del metallo duro. L'acciaio e la ceramica hanno coefficienti di espansione simili, che riducono gli errori di misura dovuti alle variazioni di temperatura / li>. Non magnetico: le polveri (come i grani di ferro) non aderiscono alle superfici. Marcatura chiaramente visibile: caratteri neri su una superficie bianca come la neve. Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo. Aderisce ai blocchi di calibro in acciaio. Privo di bave causate da graffi.

    Proprietà:

    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello