Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 0, ceramica, 500 mm

Codice art.: 613685-021
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
    Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613685-021
    EAN / GTIN 4946368336879
    Codice del produttore 613685-021
    Numero-L L40010 2559

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo blocchetto di misura di classe 0 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi

    Proprietà:

    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della confezione: Scatola di legno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello