Manometro, CTE calibrato, ISO, 100 mm, classe K, ceramica

Codice art.: 613681-01B
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
    Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613681-01B
    EAN / GTIN 4946368557991
    Codice del produttore 613681-01B

    Descrizione

    Descrizione:

    Blocchi di misura con coefficiente di dilatazione termica calibrato. I blocchetti di riscontro offrono i seguenti vantaggi: Mitutoyo offre blocchetti di riscontro di alta qualità (acciaio e ceramica) che sono superiori alle classi K. I blocchetti di misura hanno un coefficiente di espansione termica calibrato con precisione, misurato con un interferometro laser a due lati (DFI) ad alta precisione. Ciascun blocchetto di misurazione è stato misurato con un interferometro a blocchetto di misurazione (GBI) ad alta precisione. Incertezza di misura del coefficiente di dilatazione termica: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Incertezza di misura della misura della lunghezza: 30 nm (k = 2), per blocchetti di spessore 100 mm.

    Proprietà:

    Precisione: DIN EN ISO 3650, classe K
    Contenuto della confezione: Scatola di legno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello