Blocco di misura, metrico, certificato JCSS, ISO, classe K, ceramica, 1,41 mm

Codice art.: 613601-016
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613601-016
EAN / GTIN 4946368319940
Codice del produttore 613601-016
Numero-L L40010 15309

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di misura di classe K con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello