Descrizione:
Questo blocchetto di misura di classe 0 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi
Proprietà:
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Display: LCD, altezza caratteri: 9,5 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Consegnato: Incluso adattatore CA, maniglia di sollevamento del mandrino
Massa: 305
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma