blocchetto di misura, metrico, certificato di prova ISO, classe 2, ceramica, 0,994 mm

Codice art.: 613554-041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 613554-041
EAN / GTIN 4946368308883
Codice del produttore 613554-041
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Kuvaus:

This Grade 2 Gauge Block with Inspection Certificate offers you the following benefits: Due to the ceramic material, these gauge blocks are highly wear-resistant and corrosion-resistant. CERA blocks feature ten times the abrasion resistance of steel gauge blocks and three times that of hard metal blocks. Steel and ceramic have similar expansion coefficients which reduce measurement errors that occur due to temperature change. Non-magnetic: Powders (such as iron grit) will not adhere to surfaces. Clearly visible marking: Black characters on a snow-white surface. More or less free from dimensional change over time. Can adhere to steel gauge blocks. Free from burrs caused by scratches.

Tunnus:

Inch/metric: metric
Scope of delivery: Foam padding insert

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello